SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD912GV Montagebausatz, fur D09-D18 - LAD912GV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der Pole - 3
Ausführung - Stern-Dreieck-Schaltung
Packung
1 ST
Produktserien
TeSys D
EAN
3389110822809
Artikelnummer
SNRLAD912GV
Herstellernummer
LAD912GV
Hersteller
SNR
Geeignet für Anzahl der Pole:
3
Ausführung:
Stern-Dreieck-Schaltung
Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.