SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4V3U FILTRO ANTIDISTURBOVAR 110-250AC/DC - LAD4V3U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...250 V
Betriebsspannung DC - 110...250 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389119410229
Artikelnummer
SNRLAD4V3U
Herstellernummer
LAD4V3U
Hersteller
SNR
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110...250 V
Betriebsspannung DC:
110...250 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110...250 V
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


