SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4V3E FILTRO ANTIDISTURBOVAR 24-48VAC/DC - LAD4V3E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...48 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...48 V
Betriebsspannung DC - 24...48 V
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3389119410205
Artikelnummer
SNRLAD4V3E
Herstellernummer
LAD4V3E
Hersteller
SNR
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...48 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...48 V
Betriebsspannung DC:
24...48 V
Mit LED-Anzeige:
nein


