Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4T3U FILTRO ANTIDISTURBOBID 126-250VAC/DC - LAD4T3U

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4T3U FILTRO ANTIDISTURBOBID 126-250VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Diode

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 126...250 V

  • Betriebsspannung DC - 126...250 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119410274

Artikelnummer

SNRLAD4T3U

Herstellernummer

LAD4T3U

Hersteller

SNR

Funktion:

Diode

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

126...250 V

Betriebsspannung DC:

126...250 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

126...250 V

Modulo soppressore D di TeSys, per contattori LC1D40A-D80 A, LC1DT60A-DT80A (4P). Da utilizzare con tensione del circuito di comando 125-250V AC o DC, Dispone di una protezione dei diodi che limita il picco bidirezionale mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Uc max. Montaggio frontale a clip, le dimensioni totali del contattore rimangono invariate.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie