Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4T3B FILTRO ANTIDISTURBOBID 12-24VAC/DC - LAD4T3B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4T3B FILTRO ANTIDISTURBOBID 12-24VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Diode

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...24 V

  • Betriebsspannung DC - 12...24 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119410243

Artikelnummer

SNRLAD4T3B

Herstellernummer

LAD4T3B

Hersteller

SNR

Funktion:

Diode

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

12...24 V

Betriebsspannung DC:

12...24 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

12...24 V

Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D40A-D80A e LC1DT60A-DT80A. Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 12-24V CA e CC, fornisce protezione ai diodi limitatori dei picchi bidirezionali, mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Uc max. Facile montaggio anteriore a clip, le dimensioni totali del contattore non cambiano.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie