Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4RC3U FILTRO ANTIDISTURBORC 110-250V - LAD4RC3U

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4RC3U FILTRO ANTIDISTURBORC 110-250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...240 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 110...240 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.2 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

Produktserien

Industry

EAN

3389119410182

Artikelnummer

SNRLAD4RC3U

Herstellernummer

LAD4RC3U

Hersteller

SNR

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110...240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110...240 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D40A-D80A e LC1DT60A-DT80A. Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 380-415V CA, fornisce protezione RC mediante limitazione della tensione transitoria a 3 Uc max. Facile montaggio anteriore a clip, le dimensioni totali del contattore non cambiano.