Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4RC3N FILTRO ANTIDISTURBOBID 380-415V - LAD4RC3N

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4RC3N FILTRO ANTIDISTURBOBID 380-415V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 380...415 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 380...415 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3389119410199

Artikelnummer

SNRLAD4RC3N

Herstellernummer

LAD4RC3N

Hersteller

SNR

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

380...415 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

380...415 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D40A-D80A e LC1DT60A-DT80A. Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 110-240V CA, fornisce protezione RC mediante limitazione della tensione transitoria a 3 Uc max. Facile montaggio anteriore a clip, le dimensioni totali del contattore non cambiano.