Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4RC3E FILTRO ANTIDISTURBORC 24-48V - LAD4RC3E

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4RC3E FILTRO ANTIDISTURBORC 24-48V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...48 V

  • Betriebsspannung DC - 24...48 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119410168

Artikelnummer

SNRLAD4RC3E

Herstellernummer

LAD4RC3E

Hersteller

SNR

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...48 V

Betriebsspannung DC:

24...48 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...48 V

Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D40A-D80A e LC1DT60A-DT80A. Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 24-48V CA, fornisce protezione RC mediante limitazione della tensione transitoria a 3 Uc max. Facile montaggio anteriore a clip,le dimensioni totali del contattore non cambiano.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie