SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9LB920 LIMITATORE PER INTEGRAL 18 E 32 - LA9LB920

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Scheinleistung - 0 VA
Montageart - DIN-Schiene
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 100 kA
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Kurzschlussstrombegrenzer - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3389110741384
Artikelnummer
SNRLA9LB920
Herstellernummer
LA9LB920
Hersteller
SNR
Max. Scheinleistung:
0 VA
Montageart:
DIN-Schiene
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Kurzschlussstrombegrenzer:
ja


