SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9D09980 FILTRO ANTIDISTURBO - LA9D09980

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 220...220 V
Mit LED-Anzeige - nein
Betriebsspannung AC 60 Hz - 220...220 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110080193
Artikelnummer
SNRLA9D09980
Herstellernummer
LA9D09980
Hersteller
SNR
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220...220 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
220...220 V
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


