SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4KE1UG FILTRO ANTIDIST. VAR.130-250V - LA4KE1UG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 130...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 130...250 V
Betriebsspannung DC - 130...250 V
Packung
5 ST
Produktserien
TeSys K
EAN
3389110536973
Artikelnummer
SNRLA4KE1UG
Herstellernummer
LA4KE1UG
Hersteller
SNR
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
130...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
130...250 V
Betriebsspannung DC:
130...250 V


