SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4KC1E FILTRO ANTIDISTURBO - LA4KC1E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Diode
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 32...38 V
Betriebsspannung DC - 32...38 V
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110230192
Artikelnummer
SNRLA4KC1E
Herstellernummer
LA4KC1E
Hersteller
SNR
Funktion:
Diode
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
32...38 V
Betriebsspannung DC:
32...38 V
Mit LED-Anzeige:
ja
Betriebsspannung AC 60 Hz:
32...38 V
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


