SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB400SE5 KS Abgangskasten,400A, 3L+PEN, fur Siche - KSB400SE5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3
Polzahl - 4
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...690 V
Phasenselektion - nein
Packung
1 ST
EAN
3606480005824
Artikelnummer
SNRKSB400SE5
Herstellernummer
KSB400SE5
Hersteller
SNR
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Polzahl:
4
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
400 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...690 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Absicherung:
ohne
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
600 mm
Breite:
316 mm
Höhe:
600 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie