SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB400DC4 KS Abgangskasten,400A, leer, 3L+PEN fur - KSB400DC4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Polzahl - 3
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...690 V
Phasenselektion - nein
Packung
1 ST
EAN
3606480005794
Artikelnummer
SNRKSB400DC4
Herstellernummer
KSB400DC4
Hersteller
SNR
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Polzahl:
3
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
400 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...690 V
Phasenselektion:
nein
Abgangsart:
Kabel
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


