Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB16CN5 CONNETTORE 16A FUSIBILE E14 - KSB16CN5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB16CN5 CONNETTORE 16A FUSIBILE E14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Abgangsart - Leitungseinführung

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480005923

Artikelnummer

SNRKSB16CN5

Herstellernummer

KSB16CN5

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

16 A

Polzahl:

5

Abgangsart:

Leitungseinführung

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...690 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

nein

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Anzahl der NEMA-Steckdosen:

0

Absicherung:

ohne

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Länge:

135 mm

Breite:

103 mm

Höhe:

165 mm

SCHNEIDER SPINA 16A PER FUS DIN NEOZED E14 DI DERIVAZIONE PER BLINDOSBARRA