Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB160SE4 KS Abgangskasten,160A, 3L+N+PE, fur Sich - KSB160SE4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB160SE4 KS Abgangskasten,160A, 3L+N+PE, fur Sich

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...690 V

  • Phasenselektion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480005701

Artikelnummer

SNRKSB160SE4

Herstellernummer

KSB160SE4

Hersteller

SNR

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

160 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...690 V

Phasenselektion:

nein

Mit Arretierung:

nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der NEMA-Steckdosen:

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Absicherung:

ohne

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

482 mm

Breite:

207 mm

Höhe:

332 mm

Canalis tap-off unit for KT and KS. It's applied to medium power distribution and TT, IT and TN-S earthing system. The operational voltage is from 230VAC 50/60Hz to 690VAC 50/60Hz. The rated operational current is 160A at 35 ℃. Mounting by Plug-in with fixed polarity with white RAL 9001 surface treatment and whose busbar trunking polarity is 3L + N + PE. It provided protection for size 00 fuses (Fuse to be ordered separately). It provided tap-off unit disconnection by right opening the door. Canalis KS busbar trunking compatibility with plug-in outlets, Canalis KT busbar trunking compatibility with KS type plug-in outlets. It provides IP55 protection which conforming to IEC 60529 standard. IK08 conforms to IEC 62262. It is compliant with both IEC 61439-1and IEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie