Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB100SM412 KS Abgangskasten,100A, leer, 3L+N+PE, 12 - KSB100SM412

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB100SM412 KS Abgangskasten,100A, leer, 3L+N+PE, 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...690 V

  • Phasenselektion - nein

Packung

  • 1 ST

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

100 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...690 V

Phasenselektion:

nein

Mit Arretierung:

ja

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Canalis KSA. Abgangskasten für Reiheneinbaugeräte. KS Abgangskasten, leer, 12 Teilungeinheiten. Nennstrom 100 A, Polzahl 3L+N+PE. Kunststoff, RAL 9001. Schutzart IP 55. und sprinklergeprüft. Anzahl der Leiter 3L + N + PE.