Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB100SE4 KS Abgangskasten,100A, 3L+N+PE, fur Sich - KSB100SE4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB100SE4 KS Abgangskasten,100A, 3L+N+PE, fur Sich

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...690 V

  • Phasenselektion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480005831

Artikelnummer

SNRKSB100SE4

Herstellernummer

KSB100SE4

Hersteller

SNR

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

100 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...690 V

Phasenselektion:

nein

Mit Arretierung:

nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der NEMA-Steckdosen:

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Absicherung:

ohne

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

444 mm

Breite:

128 mm

Höhe:

220 mm

Canalis KSA. Abgangskasten mit Sicherungsunterteilen. KS Abgangskasten, 3-pol. Sicherungsunterteil für Sicherungen NH00. Nennstrom 100 A, Polzahl 3L+N+PE. Kunststoff, RAL 9001. Schutzart IP 55. und sprinklergeprüft. Anzahl der Leiter 3L + N + PE.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie