SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA800ED43010 KSA gerades Element, 800A, 3m, 10Abgange - KSA800ED43010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 800 A
Polzahl - 5
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Flexibel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3606480005527
Artikelnummer
SNRKSA800ED43010
Herstellernummer
KSA800ED43010
Hersteller
SNR
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
800 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...690 V
Anzahl der Abgangsstellen:
10
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
113 mm
Höhe:
146 mm