Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630ZJ4 KSA Zubehor, Verbindungsblock, 630A - KSA630ZJ4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630ZJ4 KSA Zubehor, Verbindungsblock, 630A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485012889

Artikelnummer

SNRKSA630ZJ4

Herstellernummer

KSA630ZJ4

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Canalis electrical and mechanical jointing for KSA. It's applied to medium power distribution. The rated operational voltage is from 230VAC to 690VAC. The rated operational current is 500A and 630A. It belongs to spare part with white RAL 9001 surface treatment. Designed with 1 circuit allowing. It provides IP55 protection which conforming to IEC 60529 standard. IK08 conforms to IEC 62262. It is compliant with both IEC 60439-2 and IEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie