Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630ED45010 KSA gerades Element, 630A, 5m, 10Abgange - KSA630ED45010

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630ED45010 KSA gerades Element, 630A, 5m, 10Abgange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A

  • Polzahl - 5

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Canalis

EAN

3606480005428

Artikelnummer

SNRKSA630ED45010

Herstellernummer

KSA630ED45010

Hersteller

SNR

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

630 A

Polzahl:

5

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

nein

Anzahl der Abgangsstellen:

10

Canalis busbar trunking for KSA. It's applied to medium power distribution with lubricated sliding contact. The operational voltage is from 230VAC 50/60Hz to 690VAC 50/60Hz. The rated operational current is 630A at 35 ℃. Mounted by screws with up neutralposition. Distribution length busbar whose material is aluminium and trunking polarity is 3L + N + PE. Designed with 10 tap-off outlets. It provides 0.89 µT radiated magnetic field. It is compliant with both IEC 60439-2 and IEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).