SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630ABD4 KSA Endeinspeisung, 630A, Rechtsmontage - KSA630ABD4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A
Einspeisungsstelle - Ende
Ausführung - Einzel
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...690 V
Packung
1 ST
EAN
3606480005039
Artikelnummer
SNRKSA630ABD4
Herstellernummer
KSA630ABD4
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
630 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Ausführung:
Einzel
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...690 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
753 mm
Breite:
288 mm
Höhe:
500 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


