Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA500ED45010 KSA gerades Element, 500A, 5m, 10Abgange - KSA500ED45010

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA500ED45010 KSA gerades Element, 500A, 5m, 10Abgange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 500 A

  • Polzahl - 4

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480004964

Artikelnummer

SNRKSA500ED45010

Herstellernummer

KSA500ED45010

Hersteller

SNR

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

500 A

Polzahl:

4

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Anzahl der Abgangsstellen:

10

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

5000 mm

Breite:

113 mm

Höhe:

146 mm

Canalis KSA-Systems. Es besteht aus einem 5 m großen 500 A Stromverteilerelement, das mit 10 Ausgängen ausgestattet ist. Alle Stromschienenverteiler werden mit einer Verbindungseinheit geliefert.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie