Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400ED45020 KSA gerades Element, 400A, 5m, 20Abgange - KSA400ED45020

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400ED45020 KSA gerades Element, 400A, 5m, 20Abgange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A

  • Polzahl - 5

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Canalis

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

400 A

Polzahl:

5

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...690 V

Anzahl der Abgangsstellen:

20

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Canalis KSA. Schienenkästen gerade. KSA gerades Element, 5 m. Abgänge 20, Nennstrom 400 A. Stahlblech, RAL 9001. Schutzart IP 55. und sprinklergeprüft. Anzahl der Leiter 3L + N + PE.