SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400ED4208 KSA gerades Element, 400A, 2m, 8Abgange - KSA400ED4208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A
Polzahl - 4
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Flexibel - nein
Packung
1 ST
EAN
3606480004810
Artikelnummer
SNRKSA400ED4208
Herstellernummer
KSA400ED4208
Hersteller
SNR
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
400 A
Polzahl:
4
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Anzahl der Abgangsstellen:
8
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
2000 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
146 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


