SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250AE4 KSA Schaltanlageneinspeisung, 250A - KSA250AE4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A
Einspeisungsstelle - Ende
Ausführung - Einzel
Polzahl - 4
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...690 V
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3606480004049
Artikelnummer
SNRKSA250AE4
Herstellernummer
KSA250AE4
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
250 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Ausführung:
Einzel
Polzahl:
4
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...690 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
261.5 mm
Breite:
81 mm
Höhe:
294 mm