SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA160ED4306 KSA gerades Element, 160A, 3m, 6Abgange - KSA160ED4306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A
Polzahl - 5
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Flexibel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Canalis
EAN
3606480003998
Artikelnummer
SNRKSA160ED4306
Herstellernummer
KSA160ED4306
Hersteller
SNR
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
160 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...690 V
Anzahl der Abgangsstellen:
6
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
146 mm


