Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA100ED45010 KSA gerades Element, 100A, 5m, 10Abgange - KSA100ED45010

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA100ED45010 KSA gerades Element, 100A, 5m, 10Abgange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A

  • Polzahl - 5

  • Flexibel - nein

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...690 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Canalis

EAN

3606480003936

Artikelnummer

SNRKSA100ED45010

Herstellernummer

KSA100ED45010

Hersteller

SNR

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

100 A

Polzahl:

5

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...690 V

Anzahl der Abgangsstellen:

10

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

It is part of the Canalis system. It consists of a 5m 100A Distribution element equipped with 10 outlets. All run components are delivered with a jointing unit.