Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA100AB4 KSA Endeinspeisung, 100A, Links- + Recht - KSA100AB4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA100AB4 KSA Endeinspeisung, 100A, Links- + Recht

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Ausführung - Einzel

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480003899

Artikelnummer

SNRKSA100AB4

Herstellernummer

KSA100AB4

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

100 A

Einspeisungsstelle:

Ende

Ausführung:

Einzel

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...690 V

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

390 mm

Breite:

112 mm

Höhe:

212 mm

Canalis feed-unit for KSA. The rated operational voltage is from 230VAC to 690VAC. The rated operational current is 100A. The bar material of feed-unit is aluminium with white RAL 9001 surface treatment. Busbar mounting by screws with right/left mountinglocation, connection by terminal block. Designed with 1 circuit allowing. It provides IP55 protection which conforming to IEC 60529 standard. IK08 conforms to IEC 62262. It is compliant with both IEC 60439-2 and IEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie