SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000ED4306 KSA gerades Element, 1000A, 3m, 6Abgange - KSA1000ED4306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A
Polzahl - 5
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Flexibel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Canalis
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
1000 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...690 V
Anzahl der Abgangsstellen:
6
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
113 mm
Höhe:
146 mm
Canalis busbar trunking for KSA. It's applied to medium power distribution with lubricated sliding contact. The operational voltage is from 230VAC 50/60Hz to 690VAC 50/60Hz. The rated operational current is 1000A at 35 ℃. Mounted by screws with up neutral position. Distribution length busbar whose material is aluminium and trunking polarity is 3L + N + PE and 3L + PEN. Designed with 6 tap-off outlets. It provides 1.27 µT radiated magnetic field. It is compliant with both IEC 60439-2 and IEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).