Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000ED4154 KSA gerades Element, 1000A, 1,5m, 4Abgan - KSA1000ED4154

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000ED4154 KSA gerades Element, 1000A, 1,5m, 4Abgan

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A

  • Polzahl - 5

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480003790

Artikelnummer

SNRKSA1000ED4154

Herstellernummer

KSA1000ED4154

Hersteller

SNR

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1000 A

Polzahl:

5

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...690 V

Anzahl der Abgangsstellen:

4

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

1500 mm

Breite:

113 mm

Höhe:

146 mm

Canalis busbar trunking for KSA. It's applied to medium power distribution with lubricated sliding contact. The operational voltage is from 230VAC 50/60Hz to 690VAC 50/60Hz. The rated operational current is 1000A at 35 ℃. Mounted by screws with right neutral position. Distribution length busbar whose material is aluminium and trunking polarity is 3L + N + PE and 3L + PEN. Designed with 4 tap-off outlets. It provides 1.27 µT radiated magnetic field. It is compliant with both IEC 60439-2 and IEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).