Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000AE4 KSA Schaltanlageneinspeisung, 1000A - KSA1000AE4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000AE4 KSA Schaltanlageneinspeisung, 1000A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Ausführung - Einzel

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...690 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1000 A

Einspeisungsstelle:

Ende

Ausführung:

Einzel

Polzahl:

4

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...690 V

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

338 mm

Breite:

290 mm

Höhe:

370 mm

Canalis flange feed-unit for KSA. The rated operational voltage is from 230VAC to 690VAC. The rated operational current is 800A and 1000A. The bar material of feed-unit is aluminium with white RAL 9001 surface treatment. Busbar mounting by screws with right/left mounting location, connection by bar terminals. Designed with 1 circuit allowing. It provides IP55 protection which conforming to IEC 60529 standard. IK08 conforms to IEC 62262. It is compliant with both IEC 60439-2 and IEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).