SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000ABT4 KSA Mitteneinspeisung, 1000A - KSA1000ABT4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A
Einspeisungsstelle - Ende
Ausführung - Einzel
Polzahl - 4
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...690 V
Packung
1 ST
EAN
3606480003486
Artikelnummer
SNRKSA1000ABT4
Herstellernummer
KSA1000ABT4
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
1000 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Ausführung:
Einzel
Polzahl:
4
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...690 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
1101 mm
Breite:
411 mm
Höhe:
606 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie