SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000ABD4 KSA Endeinspeisung, 1000A, Rechtsmontage - KSA1000ABD4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A
Einspeisungsstelle - Ende
Ausführung - Einzel
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...690 V
Packung
1 ST
Produktserien
Canalis
EAN
3606480003462
Artikelnummer
SNRKSA1000ABD4
Herstellernummer
KSA1000ABD4
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
1000 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Ausführung:
Einzel
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...690 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
753 mm
Breite:
370 mm
Höhe:
500 mm


