SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT63ED4303 KNT gerades Elemente, 63A, 3m, 3Abgange - KNT63ED4303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A
Polzahl - 5
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Flexibel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3606480003448
Artikelnummer
SNRKNT63ED4303
Herstellernummer
KNT63ED4303
Hersteller
SNR
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
63 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...500 V
Anzahl der Abgangsstellen:
3
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
27.5 mm
Höhe:
92 mm