Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT63DF410 KNT flexibler Schienenkasten, 63A, 1m - KNT63DF410

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT63DF410 KNT flexibler Schienenkasten, 63A, 1m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Flexibel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480003417

Artikelnummer

SNRKNT63DF410

Herstellernummer

KNT63DF410

Hersteller

SNR

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

63 A

Polzahl:

4

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

ja

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...500 V

Anzahl der Abgangsstellen:

0

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

1000 mm

Breite:

27.5 mm

Höhe:

92 mm

Canalis KNT (KNA mit 3 Steuerleitungen), Flexible Richtungsänderung, 63A, Länge 1m, Polarität 3L + N + PE.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie