SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT63AB4 KNT Endeinspeisekasten, 63A, links oder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 63 A
Polzahl - 5
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...500 V
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480003394
Artikelnummer
SNRKNT63AB4
Herstellernummer
KNT63AB4
Hersteller
SNR
Einspeisungsstelle:
Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
63 A
Polzahl:
5
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...500 V
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
71 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Länge:
265 mm
Höhe:
92 mm