SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT100ED4204 KNT gerades Elemente, 100A, 2m, 4Abgange - KNT100ED4204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A
Polzahl - 5
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Flexibel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3606480003349
Artikelnummer
SNRKNT100ED4204
Herstellernummer
KNT100ED4204
Hersteller
SNR
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
100 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...500 V
Anzahl der Abgangsstellen:
4
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
2000 mm
Breite:
27.5 mm
Höhe:
92 mm