Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT100DF410 KNT flexibler Schienenkasten, 100A, 1m - KNT100DF410

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT100DF410 KNT flexibler Schienenkasten, 100A, 1m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A

  • Polzahl - 5

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Flexibel - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3606480003325

Artikelnummer

SNRKNT100DF410

Herstellernummer

KNT100DF410

Hersteller

SNR

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

100 A

Polzahl:

5

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

ja

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...500 V

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

1000 mm

Breite:

27.5 mm

Höhe:

92 mm

Canalis KNT (KNA mit 3 Steuerleitungen), Flexible Richtungsänderung, 100A, Länge 1m, Polarität 3L + N + PE.