SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB63SM48 KN Abgangskasten, 63A, leer fur 8 Teilun - KNB63SM48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Polzahl - 4
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...500 V
Phasenselektion - nein
Packung
1 ST
EAN
3606480006319
Artikelnummer
SNRKNB63SM48
Herstellernummer
KNB63SM48
Hersteller
SNR
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Polzahl:
4
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
63 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...500 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Absicherung:
ohne
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
344 mm
Breite:
106 mm
Höhe:
165 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie