Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB32CP35 KN Abgangsadapter, 32A, leer f. 8 TE + 1 - KNB32CP35

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB32CP35 KN Abgangsadapter, 32A, leer f. 8 TE + 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...500 V

  • Phasenselektion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480006258

Artikelnummer

SNRKNB32CP35

Herstellernummer

KNB32CP35

Hersteller

SNR

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Polzahl:

3

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

32 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...500 V

Phasenselektion:

nein

Abgangsart:

Steckdose

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

2

Ausführung der Steckdosen:

CEE-Steckdose 5-polig 16 A

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Canalis KNA, Abgangsadapter, 32A, Leergehäuse 8 Teilungeinheiten, Polarität 3L + N + PE, 1 CEE Steckdose 3 p 16A, 1 CEE Steckdose 5 p 16A.