Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA63ED4301 KNA gerades Elemente, 63A, 3m, 1Abgang - KNA63ED4301

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA63ED4301 KNA gerades Elemente, 63A, 3m, 1Abgang

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480003226

Artikelnummer

SNRKNA63ED4301

Herstellernummer

KNA63ED4301

Hersteller

SNR

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

63 A

Polzahl:

4

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...500 V

Anzahl der Abgangsstellen:

1

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

3000 mm

Breite:

27.5 mm

Höhe:

92 mm

Canalis KNA-Systems. Es besteht aus einem 3 m großen, 63 A großen Verteilerelement, das mit 1 Steckdose ausgestattet ist. Alle Stromschienenverteiler werden mit einer Verbindungseinheit geliefert.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie