Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA160ED4204 KNA gerades Elemente, 160A, 2m, 4Abgange - KNA160ED4204

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA160ED4204 KNA gerades Elemente, 160A, 2m, 4Abgange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A

  • Polzahl - 4

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480003110

Artikelnummer

SNRKNA160ED4204

Herstellernummer

KNA160ED4204

Hersteller

SNR

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

160 A

Polzahl:

4

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...500 V

Anzahl der Abgangsstellen:

4

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

2000 mm

Breite:

27.5 mm

Höhe:

92 mm

Canalis KNA. Schienenkästen gerade. KNA gerades Element, 2 m. Abgänge 4, Nennstrom 160 A. Zur Verteilung der elektrischen Energie. Stahlblech, RAL9001. Schutzart IP 55 und sprinklergeprüft. Anzahl der Leiter 3L + N + PE.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie