SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA160DF410 KNA flexibler Schienenkasten, 160A, 1m - KNA160DF410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A
Polzahl - 5
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Flexibel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3606480003097
Artikelnummer
SNRKNA160DF410
Herstellernummer
KNA160DF410
Hersteller
SNR
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
160 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
ja
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...500 V
Anzahl der Abgangsstellen:
0
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
1000 mm
Breite:
27.5 mm
Höhe:
92 mm


