Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA100ED4306 KNA gerades Elemente, 100A, 3m, 6Abgange - KNA100ED4306

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA100ED4306 KNA gerades Elemente, 100A, 3m, 6Abgange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A

  • Polzahl - 5

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Canalis

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

100 A

Polzahl:

5

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...500 V

Anzahl der Abgangsstellen:

6

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Canalis KNA. Schienenkästen gerade. KNA gerades Element, 3 m. Abgänge 6, Nennstrom 100 A. Zur Verteilung der elektrischen Energie. Stahlblech, RAL9001. Schutzart IP 55 und sprinklergeprüft. Anzahl der Leiter 3L + N + PE.