SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA100ED4204 KNA gerades Elemente, 100A, 2m, 4Abgange - KNA100ED4204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A
Polzahl - 3
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Flexibel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Canalis
EAN
3606480003035
Artikelnummer
SNRKNA100ED4204
Herstellernummer
KNA100ED4204
Hersteller
SNR
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
100 A
Polzahl:
3
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...500 V
Anzahl der Abgangsstellen:
4
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55


