SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKCF1PZ 9AN ROT ROSSA LUC VARIO VN12-V2 - KCF1PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Wiederanlaufsperre - nein
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - ja
Packung
1 ST
Produktserien
TeSys Mini-VARIO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110201123
Artikelnummer
SNRKCF1PZ
Herstellernummer
KCF1PZ
Hersteller
SNR
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja


