Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCF22 KBC Abgangsadapter, 16A, fur Sicherungen - KBC16DCF22

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCF22 KBC Abgangsadapter, 16A, fur Sicherungen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...400 V

  • Phasenselektion - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

3606480002304

Artikelnummer

SNRKBC16DCF22

Herstellernummer

KBC16DCF22

Hersteller

SNR

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Polzahl:

3

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

16 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...400 V

Phasenselektion:

ja

Mit Arretierung:

ja

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der NEMA-Steckdosen:

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Absicherung:

zylindrische Sicherung

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

168 mm

Breite:

33 mm

Höhe:

53 mm

Canalis KBA KBB KDP, Abgangsadapter mit Phasenwahl, 16A, Sicherungsunterteil für Sicherung 8,5x31,5, Polarität L + L + PE, Sicherungen nicht enthalten.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie