Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCB40 KBC Abgangsadapter, 16A, direkt, 3L+N+PE - KBC16DCB40

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCB40 KBC Abgangsadapter, 16A, direkt, 3L+N+PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...400 V

  • Phasenselektion - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480002267

Artikelnummer

SNRKBC16DCB40

Herstellernummer

KBC16DCB40

Hersteller

SNR

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

16 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...400 V

Phasenselektion:

ja

Mit Arretierung:

ja

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der NEMA-Steckdosen:

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Absicherung:

ohne

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

205 mm

Breite:

38 mm

Höhe:

68 mm

Canalis KBA. Abgangsadapter. KBC Abgangsadapter, direkt. Nennstrom 16 A, Polzahl 3L+N+PE. Für Beleuchtungsanlagen und Kleinverbraucher. Option DALI-fähig.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie