Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40EDA20W KBB gerades Schienenelement 2m, leer, ku - KBB40EDA20W

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40EDA20W KBB gerades Schienenelement 2m, leer, ku

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A

  • Polzahl - 0

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 0

  • Flexibel - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

3606480001864

Artikelnummer

SNRKBB40EDA20W

Herstellernummer

KBB40EDA20W

Hersteller

SNR

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

40 A

Polzahl:

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...400 V

Anzahl der Abgangsstellen:

0

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

2000 mm

Breite:

51 mm

Höhe:

60 mm

Canalis KBB, Gerader Schienenkasten, 40A, Länge 2m, keine Leiter, absägbar in der Länge, RAL 9003.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie